※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656373
品番
M1.25BP 20-2406
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5.5
ハブ外径dh(Φmm)
20
寸法ds(Φmm)
14.43
寸法la(mm)
12.38
基準円直径d(Φmm)
25
歯先円直径da(Φmm)
26.77
穴径dd(Φmm)
6
穴長さI(mm)
14
全長l(mm)
16
ハブ長さlh(mm)
8.99
モジュール
1.25
歯数
20
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)24
質量W(g)
6.4
歯先角θa
49°3'
CADデータダウンロード