※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656382
品番
M1.25BP 25-2808
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
6.2
ハブ外径dh(Φmm)
26
寸法ds(Φmm)
19.96
寸法la(mm)
13.26
基準円直径d(Φmm)
31.25
歯先円直径da(Φmm)
33.02
穴径dd(Φmm)
8
穴長さI(mm)
15.5
全長l(mm)
17.35
ハブ長さlh(mm)
9.75
モジュール
1.25
歯数
25
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)28
質量W(g)
11.5
歯先角θa
48°51’
CADデータダウンロード