※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656398
品番
M1.25BP 30-3208
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
7
ハブ外径dh(Φmm)
28
寸法ds(Φmm)
25.20
寸法la(mm)
14.13
基準円直径d(Φmm)
37.5
歯先円直径da(Φmm)
39.27
穴径dd(Φmm)
8
穴長さI(mm)
17
全長l(mm)
18.85
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1.25
歯数
30
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)32
質量W(g)
16.6
歯先角θa
47°42’
CADデータダウンロード