内容量1袋(200個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:310 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.6 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最低ゲートしきい値電圧:1.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:260 mW●標準ターンオン遅延時間:3 ns●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
注文コード49656408
品番2N7002PW,115