※組合せ例

M1.5BP 25-3410 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656416 M1.5BP 25-3410 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656416

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656416 品番 M1.5BP 25-3410
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
歯幅b(mm)7.5 ハブ外径dh(Φmm)30 寸法ds(Φmm)23.8 寸法la(mm)16.31 基準円直径d(Φmm)37.5 歯先円直径da(Φmm)39.62 穴径dd(Φmm)10 穴長さI(mm)19 全長l(mm)21.26 ハブ長さlh(mm)11.5 モジュール1.5 歯数25 材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(組立)34 質量W(g)19.9 歯先角θa48°51’

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする