※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656425
品番
M1.5BP 30-3810
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
9.3
ハブ外径dh(Φmm)
33
寸法ds(Φmm)
29.69
寸法la(mm)
16.56
基準円直径d(Φmm)
45
歯先円直径da(Φmm)
47.12
穴径dd(Φmm)
10
穴長さI(mm)
21
全長l(mm)
22.83
ハブ長さlh(mm)
12.34
モジュール
1.5
歯数
30
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)38
質量W(g)
28.4
歯先角θa
47°42’
CADデータダウンロード