※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656434
品番
M2BP 20-3710
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
8.5
ハブ外径dh(Φmm)
34
寸法ds(Φmm)
23.94
寸法la(mm)
18.41
基準円直径d(Φmm)
40
歯先円直径da(Φmm)
41.32(理論値:42.83)
穴径dd(Φmm)
10
穴長さI(mm)
21
全長l(mm)
24
ハブ長さlh(mm)
14
モジュール
2
歯数
20
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)37
質量W(g)
26.4
歯先角θa
49°3'
CADデータダウンロード