※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656443
品番
M2BP 25-4012
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
10.5
ハブ外径dh(Φmm)
42
寸法ds(Φmm)
32.30
寸法la(mm)
16.41
基準円直径d(Φmm)
50
歯先円直径da(Φmm)
51.33(理論値:52.83)
穴径dd(Φmm)
12
穴長さI(mm)
21
全長l(mm)
23.34
ハブ長さlh(mm)
10.99
モジュール
2
歯数
25
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)40
質量W(g)
41.7
歯先角θa
48°51’
CADデータダウンロード