※組合せ例

M2BP 30-5112 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656452 M2BP 30-5112 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656452

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数30 注文コード49656452 品番M2BP 30-5112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,390
この商品はモジュール・歯数など21種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12.4 ハブ外径dh(Φmm)44 寸法ds(Φmm)38.92 寸法la(mm)22.41 基準円直径d(Φmm)60 歯先円直径da(Φmm)61.36(理論値:62.83) 穴径dd(Φmm)12 穴長さI(mm)28 全長l(mm)30.77 ハブ長さlh(mm)16.79 モジュール2 歯数30 材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(組立)51 質量W(g)68.4 歯先角θa47°42’

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする