※組合せ例

M2.5BP 20-4812 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656468 M2.5BP 20-4812 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656468

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656468 品番 M2.5BP 20-4812
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
歯幅b(mm)11.1 ハブ外径dh(Φmm)42 寸法ds(Φmm)28.58 寸法la(mm)24.77 基準円直径d(Φmm)50 歯先円直径da(Φmm)51.66(理論値:53.54) 穴径dd(Φmm)12 穴長さI(mm)28 全長l(mm)32.06 ハブ長さlh(mm)19 モジュール2.5 歯数20 材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(組立)48 質量W(g)54.4 歯先角θa49°3'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする