※組合せ例

M2.5BP 25-5014 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656477 M2.5BP 25-5014 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656477

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656477 品番 M2.5BP 25-5014
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
歯幅b(mm)13.5 ハブ外径dh(Φmm)52 寸法ds(Φmm)40.82 寸法la(mm)20.52 基準円直径d(Φmm)62.5 歯先円直径da(Φmm)64.16(理論値:66.04) 穴径dd(Φmm)14 穴長さI(mm)27 全長l(mm)29.42 ハブ長さlh(mm)13.5 モジュール2.5 歯数25 材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(組立)50 質量W(g)81.0 歯先角θa48°51’

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする