内容量1リール(100個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:320 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.6 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最低ゲートしきい値電圧:0.9V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:310 mW●長さ:2.2mm●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
注文コード49656478
品番BSS138PW,115