※組合せ例

M2.5BP 30-6316 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656486 M2.5BP 30-6316 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656486

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656486 品番 M2.5BP 30-6316
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
歯幅b(mm)15.5 ハブ外径dh(Φmm)55 寸法ds(Φmm)49.15 寸法la(mm)27.27 基準円直径d(Φmm)75 歯先円直径da(Φmm)76.7(理論値:78.54) 穴径dd(Φmm)16 穴長さI(mm)34.5 全長l(mm)37.71 ハブ長さlh(mm)20.5 モジュール2.5 歯数30 材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(組立)63 質量W(g)130.5 歯先角θa47°42’

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする