※組合せ例

M3BP 20-5814 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656495 M3BP 20-5814 マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656495

マイタギヤ ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49656495 品番 M3BP 20-5814
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
歯幅b(mm)13.6 ハブ外径dh(Φmm)50 寸法ds(Φmm)35.51 寸法la(mm)30.12 基準円直径d(Φmm)60 歯先円直径da(Φmm)61.99(理論値:64.24) 穴径dd(Φmm)14 穴長さI(mm)35 全長l(mm)39.06 ハブ長さlh(mm)23 モジュール3 歯数20 材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(組立)58 質量W(g)95.9 歯先角θa49°3'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする