内容量1袋(50個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:320 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:2Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2.4V 、 最低ゲートしきい値電圧:1.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:420 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
注文コード49656496
品番2N7002PS,115