※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49656504
品番
M3BP 25-6016
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
16.2
ハブ外径dh(Φmm)
65
寸法ds(Φmm)
48.18
寸法la(mm)
24.62
基準円直径d(Φmm)
75
歯先円直径da(Φmm)
77(理論値:79.24)
穴径dd(Φmm)
16
穴長さI(mm)
32
全長l(mm)
35.31
ハブ長さlh(mm)
17.5
モジュール
3
歯数
25
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
(組立)60
質量W(g)
146.2
歯先角θa
48°51’
CADデータダウンロード