内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:37 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:14.5 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.95V●最低ゲートしきい値電圧:1.05V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:29 W●長さ:5mm●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49656514
品番PSMN011-30YLC,115