内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:44 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:25 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:74 W●標準ターンオフ遅延時間:27 ns●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
注文コード49656584
品番PSMN017-60YS,115