内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:44 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:25 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:74 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
注文コード49656609
品番PSMN017-60YS,115