内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:46 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:20 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:56 W●標準ターンオフ遅延時間:19 ns●NチャンネルMOSFET、40 → 55 V、Nexperia
注文コード49656627
品番PSMN014-40YS,115