内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:57 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:28.8 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:148 W●標準ターンオフ遅延時間:36 ns●NチャンネルMOSFET、100 V以上、Nexperia
注文コード49656697
品番PSMN016-100PS,127