内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:76 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.15V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-669●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:51 W●高さ:1.1mm●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49656794
品番PSMN7R0-30YL,115