内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:892 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.7V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT23、TO-236AB●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:5 W●1チップ当たりのエレメント数:3
注文コード49656968
品番PMV280ENEAR