内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:80 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:887 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.7V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:DFN1010D-3、SOT1215●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:6250 mW●標準ターンオフ遅延時間:9 ns
注文コード49656995
品番PMXB360ENEAZ