内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.5 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:222 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.7V 、 最低ゲートしきい値電圧:1.3V 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SOT23, TO-236AB 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:1.45 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49657004
品番PMV230ENEAR