内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:222 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.7V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT23, TO-236AB●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:1.45 W●標準ターンオフ遅延時間:13 ns
注文コード49657013
品番PMV230ENEAR