内容量1リール(800個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:120 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:3 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4.5V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:D2PAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:3 + Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:324 W●標準ゲートチャージ @ Vgs:118 nC
注文コード49657029
品番BUK761R7-40E,118