内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:18 A●最大ドレイン-ソース間電圧:55 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:154 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:DPAK●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:51 W●幅:6.22mm
注文コード49657065
品番BUK9277-55A,118