内容量1袋(10個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:18 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:55 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:154 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.3V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:15 V 、 パッケージタイプ:DPAK 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 + Tab 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:51 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49657074
品番BUK9277-55A,118