内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:20.7 A●最大ドレイン-ソース間電圧:75 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:145 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.45V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:60.4 W●寸法:5 x 4.1 x 1.05mm
注文コード49657117
品番BUK9Y58-75B,115