内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:3 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:118 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:20 V●パッケージタイプ:SOT23, TO-236AB●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:4.5 W●幅:1.4mm
注文コード49657169
品番PMV100ENEAR