内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:3.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:87 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:DFN1010D-3, SOT1215 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:8.33 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49657266
品番PMXB56ENZ