内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:300 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:4.5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.1V●最低ゲートしきい値電圧:1.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:1.33 W●標準ターンオフ遅延時間:11 ns●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
注文コード49657309
品番NX7002AK,215