内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:350 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.4 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.1V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:830 mW●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49657363
品番NX3008NBKW,115