内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:44 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.9V●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:5 W●標準ゲートチャージ @ Vgs:7 nC @ 4.5 V●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49657406
品番PMV40UN2R