内容量1袋(100個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:4.4 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:44 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:0.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:5 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49657415
品番PMV40UN2R