内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5.1 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:42 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:5 W●標準ターンオフ遅延時間:11 ns●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49657467
品番PMV45EN2R