内容量1袋(50個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.9V●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:12 V●パッケージタイプ:TO-236AB●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:トレンチMOSFET●最大パワー消費:5 W●順方向トランスコンダクタンス:15.8S
注文コード49657494
品番PMV30UN2R