内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:7.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:38 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:0.9V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.4V 、 最大ゲート-ソース間電圧:12 V 、 パッケージタイプ:TO-236AB 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:トレンチMOSFET 、 最大パワー消費:6.94 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード49657555
品番PMV20XNER