内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.9 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:120 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:830 mW 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49657625
品番BSH108,215