内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:100 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:25 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:1.5 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:2.15V 、 最低ゲートしきい値電圧:1.3V 、 パッケージタイプ:LFPAK 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:109 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49657659
品番PSMN1R5-25YL,115