内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:11.8 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:10.5 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.5 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:1335 pF @ 16 V●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49657704
品番PHK12NQ03LT,518