内容量1リール(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:23 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:26.8 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 実装タイプ:スルーホール 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:41.1 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 NチャンネルMOSFET、100 V以上、Nexperia
注文コード49657756
品番PSMN027-100XS,127