内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:300 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:830 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:31 pF @ 10 V●NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、Nexperia
注文コード49657799
品番2N7002,215