内容量1リール(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:350 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:300 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:6 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:0.8V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73)●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.5 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、100 V以上、Nexperia
注文コード49657826
品番BSP130,115