内容量1袋(2個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:47 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:100 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:25 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4V 、 最低ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 実装タイプ:スルーホール 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:150 W 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 NチャンネルMOSFET、100 V以上、Nexperia
注文コード49657887
品番PHP45NQ10T,127