内容量1袋(2個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:47 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:25 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:150 W●標準ターンオフ遅延時間:69 ns●NチャンネルMOSFET、100 V以上、Nexperia
注文コード49657905
品番PSMN025-100D,118