内容量1袋(5個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5 A●最大ドレイン-ソース間電圧:150 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:75 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:6.25 W●長さ:5mm●NチャンネルMOSFET、100 V以上、Nexperia
注文コード49657923
品番PHK5NQ15T,518