内容量1リール(1500個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:53 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:27 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:4.5V 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:LFPAK33, Power33 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:75 W 、 動作温度 Max:+175 ℃
注文コード49657939
品番BUK7M12-60EX