内容量1袋(15個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:55 A●最大ドレイン-ソース間電圧:25 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:11.3 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.95V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:LFPAK33●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:45 W●1チップ当たりのエレメント数:1●NチャンネルMOSFET、最大30 V、Nexperia
注文コード49657984
品番PSMN9R0-25MLC,115